Očkové kľúče s malým posunom
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkové kľúče s malým posunom
3P881881
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
Facom Očkové kľúče s malým posunom 11/16X13/16
Pridať do katalógu
Položka č.
3P881881
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
396.1
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
20.638
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
396.1
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
20.638
Veľkosť kľúča malá (mm)
17.463
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
11/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
13/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
25.4
Šírka hlavy veľká (mm)
30
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Čísla materiálu
Položka č.
3P881881
EAN
3662424023972
UBB
500638507003
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
57L.11/16X13/16