Očkové kľúče s malým posunom
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkové kľúče s malým posunom
7N413143
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
Facom Očkové kľúče s malým posunom 1/2X9/16
Pridať do katalógu
Položka č.
7N413143
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
364
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
364
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.288
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
9/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
18.8
Šírka hlavy veľká (mm)
20
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N413143
EAN
3148519378818
UBB
500638512292
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
59L.1/2X9/16