text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nastaviteľný kľúč 44 mm

Položka č. 5Y666372
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 1900
Dĺžka (mm) 385
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Max. otvorenie kľúča (mm) 44

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 1900
Dĺžka (mm) 385
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Max. otvorenie kľúča (mm) 44
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0', '44']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Áno
Značka Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Popis

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Čísla materiálu

Položka č. 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 113.15TAVSE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.