Sleutelgereedschap
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
5K619988
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
Facom Nastaviteľný kľúč 113.24T
Pridať do katalógu
Položka č.
5K619988
Ochrana povrchu
Fosfátované
Hmotnosť
3270
Dĺžka (mm)
612
Max. otvorenie kľúča (mm)
62
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Fosfátované
Hmotnosť
3270
Dĺžka (mm)
612
Max. otvorenie kľúča (mm)
62
Model s nízkou iskrou
Nie
Stupnica (mm)
['0', '62']
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Značka
Facom
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.
Čísla materiálu
Položka č.
5K619988
EAN
3148516327376
UBB
500637397471
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
113.24T