text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nastaviteľné kľúče 375MM


Položka č. 6E316946
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1290
Dĺžka (mm) 375
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 44
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 44
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1290
Dĺžka (mm) 375
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 44
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 44
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Facom
HS kód 8204120000
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 6E316946
EAN 3258951874738
UBB 500582738927
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu E187473
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.