Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Narážacie kľúče obojstranné
8F622373
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
Facom Narážacie kľúče obojstranné 90
Pridať do katalógu
Položka č.
8F622373
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
445
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
90
Veľkosť kľúča malá (mm)
90
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
445
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
90
Veľkosť kľúča malá (mm)
90
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Výška hlavy malý (mm)
90
Výška hlavy veľká (mm)
90
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
194
Šírka hlavy veľká (mm)
194
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
8F622373
EAN
3148518645546
UBB
500638280031
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
49.90SR