Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Narážacie kľúče obojstranné
3L360692
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
Facom Narážacie kľúče obojstranné 50
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3L360692
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
275
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
275
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (mm)
50
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Výška hlavy malý (mm)
50
Výška hlavy veľká (mm)
50
Veľkosť kľúča malá (palce)
2 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
2 inch
Šírka hlavy malá (mm)
108
Šírka hlavy veľká (mm)
108
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
3L360692
EAN
3148518643276
UBB
500638278233
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
49.50SR