text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Narážacie kľúče obojstranné
3K561927
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
Facom Narážacie kľúče obojstranné 41
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3K561927
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
230
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
41
Veľkosť kľúča malá (mm)
41
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka
230
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
41
Veľkosť kľúča malá (mm)
41
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Výška hlavy malý (mm)
41
Výška hlavy veľká (mm)
41
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 5/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
87
Šírka hlavy veľká (mm)
87
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
3K561927
EAN
3148518642804
UBB
500638277813
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
49.41SR