Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Narážacie kľúče obojstranné
9R416048
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
Facom Narážacie kľúče obojstranné 27
Pridať do katalógu
Položka č.
9R416048
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
175
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Výška hlavy malý (mm)
27
Výška hlavy veľká (mm)
27
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
57
Šírka hlavy veľká (mm)
57
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
9R416048
EAN
3148518642392
UBB
500638277086
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
49.27SR