Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Narážacie kľúče obojstranné
9V264467
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
Facom Narážacie kľúče obojstranné 24
Pridať do katalógu
Položka č.
9V264467
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Áno
Výška hlavy malý (mm)
24
Výška hlavy veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (palce)
15/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce)
15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
50
Šírka hlavy veľká (mm)
50
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Položka č.
9V264467
EAN
3148518642217
UBB
500638276823
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
49.24SR