text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nástrčný kľúč s ohybnou hlavou 10 x 13

Položka č. 9Y120099
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 2335
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 2335
Vhodné pre šesťhranné skrutky Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Šírka hlavy malá (mm) 15
Šírka hlavy veľká (mm) 19
Hĺbka kľúča malá (mm) 21
Hĺbka kľúča veľká (mm) 21
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Vhodné pre dvojité šesťhranné matice Áno
Vhodné pre vyčnievajúce skrutky torx Nie
Vhodné pre zapustené skrutky torx Nie
Vhodné pre skrutky s vnútorným šesťhranom Nie
Značka Facom
Type Hinged Wrench

Popis

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9Y120099
EAN 3148516478085
UBB 500638575075
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 66A.10X13
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.