Kľúče s otočnou hlavou
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
Francúzske kľúče
Kľúče s otočnou hlavou
Kľúče s otočnou hlavou
7F391088
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
Facom nástrčný kľúč 13 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7F391088
Dizajn
T-rukoväť
Šírka kľúča (mm)
13
Značka
Facom
Type
Socket Wrench
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
T-rukoväť
Šírka kľúča (mm)
13
Značka
Facom
Type
Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Socket wrenches with sliding tee handle: ideal for unlocking requiring access or fast execution. Sliding control handle with groove: - the middle position locking groove allows for rapid approach by rotation between the fingers: "rolling effect". - the rod in the extreme position allows a "lever arm" use for powerful unlocking or for clearance in confined locations. Metric sizes: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7F391088
EAN
3148518024921
UBB
500638578871
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
98B.13