Rázové bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
5G992780
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
Facom nárazový skrutkovač s drážkou 1,2 x 6,5 mm 5/16“ Hex 41 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5G992780
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
6.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
6.5
Hrúbka čepele (mm)
1.2
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
7.94
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G992780
EAN
3148510239132
UBB
500639152486
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ENS.206.5