Rázové bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Rázové bity
7W422476
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
Facom nárazový drážkovaný skrutkovací bit 2,5 x 14 mm 5/16“ šesťhran 41 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
7W422476
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
14
Hrúbka čepele (mm)
2.5
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
14
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
14
Hrúbka čepele (mm)
2.5
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
7.94
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7W422476
EAN
3148510239170
UBB
500639153211
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
ENS.214