text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nárazový drážkovaný skrutkovač 2 x 12 mm 5/16“ Hex 41 mm

Položka č. 1C966727
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Vhodné na prácu s príklepom Áno

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 12
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 12
Hrúbka čepele (mm) 2
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 7.94
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Facom
HS kód 82078090

Čísla materiálu

Položka č. 1C966727
EAN 3148510239163
UBB 500639153054
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu ENS.212
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.