text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom momentový kľúč 100nm 3/8

Položka č. 1Y700449
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 460
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1000
Celková dĺžka (mm) 460
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) ['2', '10']
Veľkosť pripojenia (mm) 9.525
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.5
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 6
So stupnicou Nie
Značka Facom
Type Torque Wrench

Popis

Accuracy: ± 6% value displayed. 1/4" square wrench: see product ref R.203A. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu J.202A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.