Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8P074572
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
Facom Momentové kľúče S.306U
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8P074572
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.
Čísla materiálu
Položka č.
8P074572
EAN
3148517326156
UBB
500637465021
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
S.306U