text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové kľúče S.209A340


Položka č. 3E177443
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 618
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 618
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 60 - 340
Korekčná konzistentná veličina Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Facom
HS kód 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Čísla materiálu

Položka č. 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209A340
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.