text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové kľúče S.209A100


Položka č. 7C790669
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Korekčná konzistentná veličina Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Type Click Wrench Removable Head

Čísla materiálu

Položka č. 7C790669
EAN 3662424106149
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209A100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.