Momentové nástroje
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
8K775295
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
FACOM Momentové kľúče J.209A50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8K775295
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
780
Celková dĺžka (mm)
337
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
780
Celková dĺžka (mm)
337
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
So signálnym tónom
Nie
Uťahovací moment (Nm)
10 - 50
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.5
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Facom
HS kód
8204200000
Type
Click Wrench Removable Head
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8K775295
EAN
3662424106132
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
J.209A50