Momentové nástroje
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
0E845201
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
FACOM Momentové kľúče E.2000-50A
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0E845201
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
2900
Celková dĺžka (mm)
162
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Áno
Hmotnosť
2900
Celková dĺžka (mm)
162
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/8 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
2 - 50
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.375
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
1
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Facom
HS kód
8204200000
Type
Torque Controller
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E845201
EAN
3662424108686
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
E.2000-50A