text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

FACOM Momentové kľúče 1/2 40-200NM


Položka č. 0C960041
Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1530
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Áno
Hmotnosť 1530
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Korekčná konzistentná veličina Nie
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie

Čísla materiálu

Položka č. 0C960041
EAN 3662424109942
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.307A200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.