text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové kľúče 1/2“ 40-200NM


Položka č. 3Z682292
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 466
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 1100
Celková dĺžka (mm) 466
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Korekčná konzistentná veličina Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm) 2
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Type Click Torque Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 3Z682292
EAN 3662424106071
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209-200PB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.