text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Momentové kľúče 1/2“ 20-100NM


Položka č. 9W961507
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Hmotnosť 920
Celková dĺžka (mm) 396
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Nie
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Korekčná konzistentná veličina Nie
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Facom
HS kód 8204200000
Type Click Wrench Fixed Head

Čísla materiálu

Položka č. 9W961507
EAN 3662424106064
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu S.209-100PB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.