Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
5R627244
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
Facom Locking predĺženie 250mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5R627244
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Značka
Facom
Type
Wobble Drive Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Square drive rounded profile gives 8° working angle. Useful where access is limited. Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Položka č.
5R627244
EAN
3148510579450
UBB
500637391847
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S.215S