Príslušenstvo
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
4V262237
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
Facom Locking predĺženie 250mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4V262237
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Drive Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4V262237
EAN
3148510579504
UBB
500637391276
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S.215