Príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
4O179440
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
Facom Locking predĺženie 250mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4O179440
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Značka
Facom
Type
Drive Locking Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Total safety as lock system prevents socket loss. Safety and instant release, by retracting knurled ring, for total user confidence. Positive locking for use with sockets with internal ball notch. Finish: bright chrome with phosphate-hardened ring.
Čísla materiálu
Položka č.
4O179440
EAN
3148510579542
UBB
500637391680
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S.215RC