Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
1D370683
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
Facom Locking predĺženie 150mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1D370683
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Áno
Značka
Facom
HS kód
82042000
Type
Drive Locking Extension
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Locking mechanism. Finish: bright chrome.
Čísla materiálu
Položka č.
1D370683
EAN
3148510526560
UBB
500637385252
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
R.215RC