Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
7D913631
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
Facom Obojstranné kľúče 1/2x9/16
Pridať do katalógu
Položka č.
7D913631
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
182
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.3
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
182
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
14.3
Veľkosť kľúča malá (mm)
12.7
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
5.7
Výška hlavy veľká (mm)
5.7
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/2 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
9/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
31
Šírka hlavy veľká (mm)
33.5
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D913631
EAN
3148511044513
UBB
500638254051
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
44.1/2X9/16