text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Kľúč na pätky 10 x 12 mm

Numer artykułu 2C192812
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 154
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 12

Specyfikacje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 154
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 12
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 3/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1/2 palca
Šírka hlavy malá (mm) 19.4
Šírka hlavy veľká (mm) 21.4
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 6
Otvorený model Áno
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Opis

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 2C192812
EAN 3148511016350
UBB 500638518232
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 42.10X12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.