text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kuželový vrták pro stahováky 3,5MM

Položka č. 5A306184
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer 3.5
Priemer šachty (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 3.5
Priemer 3.5
Priemer šachty (mm) 3.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Počet rezných nožov 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Facom

Popis

These tapered drill-bits allow for drilling suited to tapered stud pullers 285.

Čísla materiálu

Položka č. 5A306184
EAN 3148511652008
UBB 500637586222
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 285.F1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.