Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
9Z197521
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
Facom krúžkový račňový kľúč 10 x 11 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
9Z197521
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Veľkosť kľúča malá (mm)
6.35
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
14.2
Šírka hlavy veľká (mm)
17.2
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
64.1/4X5/16