Očkové narážacie kľúče
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
Francúzske kľúče
Narážacie kľúče
Očkové narážacie kľúče
6B875629
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
Facom Krúžkové nástrčné kľúče 24 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6B875629
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
24
Veľkosť kľúča malá (mm)
24
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
45
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Slogging Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.
Čísla materiálu
Položka č.
6B875629
EAN
3662424013676
UBB
500638310648
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
51BS.24