Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
4A425667
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
Facom kliešte s veľmi širokou kapacitou 56 mm otvorenie čeľustí oceľ chrómovaná 412 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A425667
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
1100
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
412
Záves
Drážkovaný pánt
Dĺžka čeľustí (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Chrómované
Hmotnosť
1100
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
412
Záves
Drážkovaný pánt
Dĺžka čeľustí (mm)
50
Max. otvorenie lícnice (mm)
105
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
56
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Počet nastavení
11
Kryt rukoväte
Plastové úchytky
Výška hlavy (mm)
90
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A425667
EAN
3148511788189
UBB
500637416446
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
481.40