Nedtrain Oud
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
Kliešte & pinzety
Klliešte na vodné čerpadlá
3S006490
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
Facom kliešte s klzným kĺbom Multigrip 34mm otvorenie čeľustí Ergonomická rukoväť 330mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3S006490
Izolácia
Áno
Hmotnosť
330
Dĺžka (mm)
250
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
34
Max. otvorenie lícnice (mm)
44
Model s nízkou iskrou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
330
Dĺžka (mm)
250
Záves
Záves s priechodným posuvom
Dĺžka čeľustí (mm)
34
Max. otvorenie lícnice (mm)
44
Model s nízkou iskrou
Nie
Šírka hlavy (mm)
34
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Počet nastavení
8
Kryt rukoväte
Plastové úchytky
Výška hlavy (mm)
54
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3S006490
EAN
3662424045813
UBB
500637411801
UNSPSC
27112101
Číslo materiálu výrobcu
170A.25