Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Očkový kľúč
1X350391
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
Facom Kľúč s dvojitým krúžkom 1/4 x 5/16
Pridať do katalógu
Položka č.
1X350391
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Veľkosť kľúča malá (mm)
6.35
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
170
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7.938
Veľkosť kľúča malá (mm)
6.35
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
5/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
10.5
Šírka hlavy veľká (mm)
12.5
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X350391
EAN
3148519376371
UBB
500638503879
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
56L.1/4X5/16