text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Facom Hot melt adhesive CR.GLUE


Glue based on thermoplastic polymers. For use with hot glue gun FACOM E.900A or equivalent. Sticks Ø 11 mm X 198 mm. Suited to bodywork dent removal operations. Cleaned with rubbing alcohol. Packaged in 1 kg box.

Položka č. 0U758923
Farba Béžová
Hmotnosť 1000
Priemer 11
Dĺžka (mm) 198
Materiál Polyester
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Béžová
Hmotnosť 1000
Priemer 11
Dĺžka (mm) 198
Materiál Polyester
Transparentné Nie
Značka Facom
HS kód
Type Hot Melt Adhesive Glue Pack

Popis

Glue based on thermoplastic polymers. For use with hot glue gun FACOM E.900A or equivalent. Sticks Ø 11 mm X 198 mm. Suited to bodywork dent removal operations. Cleaned with rubbing alcohol. Packaged in 1 kg box.

Čísla materiálu

Položka č. 0U758923
EAN 3662424039768
UBB 500637317693
UNSPSC 60105704
Číslo materiálu výrobcu CR.GLUE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.