Hákové kľúče
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
Francúzske kľúče
Kľúče rôzne
Hákové kľúče
4M261721
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
Facom Hákové kľúče 126A.180
Pridať do katalógu
Položka č.
4M261721
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
4920
Priemer kolíka (mm)
80
Výška hlavy (mm)
200
Šírka kľúča (mm)
['1200', '1800']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
So špendlíkom
Dĺžka (mm)
4920
Priemer kolíka (mm)
80
Výška hlavy (mm)
200
Šírka kľúča (mm)
['1200', '1800']
Značka
Facom
Type
Hook Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For nuts with lateral holes. Removable hooks. Same design and benefits as the "125A" wrench, but fitted with removable hooks to turn holed nuts. The 5 dimensions replace more wrenches than all classical fixed models. Hooks treated for high hardness. Capacity: 15 to 180 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
4M261721
EAN
3148511347089
UBB
500638590405
UNSPSC
27111724
Číslo materiálu výrobcu
126A.180