text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hákové kľúče 118A


For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Položka č. 3Z214214
Balenie Žiadne
Dĺžka 245
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Žiadne
Dĺžka 245
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 9
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Šírka kľúča (mm) 20 - 100
Značka Facom

Popis

For nuts with slot on the face. The wrench is adjusted as a compass, by turning the centre screw. Double square removable hooks. Each wrench is supplied with 4 sets of 2 hooks. Capacity: 20 to 100 mm. Length: 245 mm. Presentation: satin chrome finish. Weight: 0.530 kg.

Čísla materiálu

Položka č. 3Z214214
EAN 3148511341018
UBB 500638588698
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 118A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.