text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Facom Račne S.382

Položka č. 5Q217499
Izolácia Nie
Hmotnosť 300
Priemer hlavy (mm) 41
Dĺžka (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie

Technické údaje

Izolácia Nie
Hmotnosť 300
Priemer hlavy (mm) 41
Dĺžka (mm) 27
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Áno
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Dĺžka hlavy (mm) 27
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Dĺžková tyč (mm) 66
Značka Facom
HS kód
Type Ratchet

Čísla materiálu

Položka č. 5Q217499
EAN 3148510589107
UBB 500638649821
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu S.382
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.