text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Externý 2-ramenný sťahovák 75 mm šírka čeľustí 90 mm hĺbka čeľustí

Objednací číslo 6W771850
Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 39.24
Počet hákov 2
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 75
Hĺbka hákovej pätky (mm) 90
Delenie stupnice Nie

Specifikace

Dizajn Iné
Max. ťahová sila (N) 39.24
Počet hákov 2
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 75
Hĺbka hákovej pätky (mm) 90
Delenie stupnice Nie
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['15', '75']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 75
Značka Facom
HS kód 82055980

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W771850
EAN 3148510683003
UBB 500639255024
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky U.35
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.