Hasáky
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Hasáky
8Q062265
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
Facom Dvojitý nástrčný kľúč 30 x 32
Pridať do katalógu
Položka č.
8Q062265
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
200
Pravouhlé
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
200
Pravouhlé
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
32
Veľkosť kľúča malá (mm)
30
Šírka hlavy malá (mm)
40.5
Šírka hlavy veľká (mm)
43
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Značka
Facom
Type
Socket Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
8Q062265
EAN
3148511296264
UBB
500638620020
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
97.30X32