text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dvojitý nástrčný kľúč 27 x 29

Numéro d'article 6F949508
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 29

Spécifications

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 200
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 29
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Šírka hlavy malá (mm) 37
Šírka hlavy veľká (mm) 39.5
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Facom
Type Socket Wrench

La description

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F949508
EAN 3148511296240
UBB 500638619881
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 97.27X29
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.