text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Dvojitý nástrčný kľúč 21 x 23

Položka č. 8Z113429
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 185
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 185
Pravouhlé Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Šírka hlavy malá (mm) 29
Šírka hlavy veľká (mm) 31.2
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Facom
Type Socket Wrench

Popis

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 97.21X23
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.