Hasáky
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
Francúzske kľúče
Offset nástrčné kľúče
Hasáky
5H572963
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
Facom Dvojitý nástrčný kľúč 20 x 22
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5H572963
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
180
Pravouhlé
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
180
Pravouhlé
Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
22
Veľkosť kľúča malá (mm)
20
Šírka hlavy malá (mm)
27.7
Šírka hlavy veľká (mm)
30.2
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Áno
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
5H572963
EAN
3148511296165
UBB
500638619055
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
97.20X22