Vrtáky
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
Vrtáky
9L504642
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
Facom Drill V.103MF
Pridať do katalógu
Položka č.
9L504642
Šírka
44
Výška
145
Konštrukcia
Tvar pištole
Dĺžka (mm)
234
Hmotnosť stroja (kg)
1.48
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
['100', '100']
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
44
Výška
145
Konštrukcia
Tvar pištole
Dĺžka (mm)
234
Hmotnosť stroja (kg)
1.48
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
['100', '100']
Priemer vŕtania do ocele (mm)
10
Priemer vŕtania do dreva (mm)
10
Voľnobežné otáčky (1/min)
2800
Vibrácie (m/s²)
7.2
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Požadovaný objem vzduchu
124
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L504642
EAN
3148518315685
UBB
500637298885
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
V.103MF