Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
4K791279
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
Facom drážkovaný skrutkovací bit 1 x 5,5 mm 1/4“ šesťhran 25 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
4K791279
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
5.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K791279
EAN
3148510249896
UBB
500639091429
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.145.5T