Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
8R901590
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
Facom drážkovaný skrutkovací bit 1,6 x 8 mm 1/4“ Hex 25 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8R901590
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
8
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
8
Hrúbka čepele (mm)
1.6
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8R901590
EAN
3148510249902
UBB
500639091676
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
ES.148T