Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
5H611624
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
Facom Die M18 x 250
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5H611624
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
15
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
15
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
18
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Položka č.
5H611624
EAN
3148511505502
UBB
500637614024
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.18X250