Závitové oká
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
Rezanie závitov
Závitové oká
6W814290
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
Facom Die M16 x 200
Pridať do katalógu
Položka č.
6W814290
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Závitová rezačka
Vonkajší priemer (mm)
38.1
Výška
13
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
16
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Chrom-vanadiová ocel
Uhol príruby (°)
90
Smer rezania
Pravý
Veľkosť závitu (palce)
5/8 palca
Značka
Facom
Type
Round Split Die
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
ISO metric RH thread. Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²). Tapered adjusting screw.
Čísla materiálu
Položka č.
6W814290
EAN
3148511505007
UBB
500637613869
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
221.16X200